Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657002230101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657002230101
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657002230101
Artikel-Nr.:
     4502-72P4251
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657002230101
EAN/GTIN:
     4099891760939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 2-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657002230101
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001943 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657002250201
ab € 0,72*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.