Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657008150201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657008150201
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657008150201
Artikel-Nr.:
     4502-72P4250
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657008150201
EAN/GTIN:
     4099891760922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 8-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657008150201
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004502 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657008130101
ab € 3,46*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657008140101
ab € 3,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657008130201
ab € 3,11*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657008140201
ab € 3,10*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.