Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657006150201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657006150201
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657006150201
Artikel-Nr.:
     4502-72P4248
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657006150201
EAN/GTIN:
     4099891760908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 6-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657006150201
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003474 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657006130101
ab € 2,72*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657006140101
ab € 2,82*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657006130201
ab € 2,32*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657006140201
ab € 2,31*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.