Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 5-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657005150201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657005150201
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657005150201
Artikel-Nr.:
     4502-72P4247
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657005150201
EAN/GTIN:
     4099891760892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 5-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657005150201
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002944 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657005130101
ab € 2,34*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657005140101
ab € 2,41*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657005130201
ab € 2,08*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657005140201
ab € 2,05*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,66*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.