Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657004250201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657004250201
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657004250201
Artikel-Nr.:
     4502-72P4233
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657004250201
EAN/GTIN:
     4099891760755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657004250201
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002204 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657004230101
ab € 3,22*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657004240101
ab € 3,02*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657004230201
ab € 2,11*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657004240201
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.