Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-72P3793
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4112411021-000
EAN/GTIN:
     4099891709273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, T4112411021-000, TE Connectivity Standard-Rundsteckverbinder, Draht-zu-Draht, 2 Positionen, abdichtbar, Draht und Kabel, Signal, Nickel, Messing, B Polarisierungscode.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.