Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 5
Artikel-Nr.:
     4502-72P3716
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4062113003-005
EAN/GTIN:
     4099891672454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, T4062113003-005, TE Connectivity Das T4062113003-005 wurde für Anwendungen wie Sensoren, Robotik, Produktionsmaschinen und -anlagen entwickelt, bei denen mit extremen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen zu rechnen ist. Dieses Produkt ist ideal für nicht-industrielle Anwendungen, bei denen kompakte, robuste und zuverlässige Verbindungen erforderlich sind, die den rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Features * IP67 eingestuft: staub- und wasserdicht Anwendungen * Industrielle Kommunikation * Industrielle Automatisierung * Werkzeugmaschinen * Produktion von Halbleitern * Prozesssteuerungssysteme * Elektronikfertigung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 41,40*
1
€ 8,95*
ab € 29,46*
€ 42,94*
2 Tage
47
1
€ 14,99*
ab € 19,87*
€ 46,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 13 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.