Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz, 15-polig, bestückt, Lötanschluss, T2800152101-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz, 15-polig, bestückt, Lötanschluss, T2800152101-000
Stifteinsatz, 15-polig, bestückt, Lötanschluss, T2800152101-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3672
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2800152101-000
EAN/GTIN:
     4099891620981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Schraubverbinder, T2800152101-000, TE Connectivity Die T2800152101-000 ist eine Schraubklemme, die mit einem Drahtschutz ausgestattet ist, daher ist die Verwendung von Aderendhülsen nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Polzahl:
15-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,68*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 7,09*
€ 10,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.