| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72P3642 Herst.-Nr.: T2111172101-000 EAN/GTIN: 4099891620820 |
| | |
|
| | |
| Stifteinsatz, T2111172101-000, TE Connectivity Der T2111172101-000 ist ein Crimpanschluss, der eine höchst zuverlässige, vibrationsfeste Verbindung mit geringem Übergangswiderstand und höchster Kontaktdichte darstellt, die mit manuellen und automatischen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden kann. Features * Modulare Bauweise * Einfache Schnittstellenkonfiguration * Integrierte Lösung zur Übertragung von Strom, Signal und Daten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stifteinsatz | Bestückung: | unbestückt | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Polzahl: | 17-polig | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz |
| | |
| |