Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz, H-B 24, 24-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2040244201-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz, H-B 24, 24-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2040244201-000
Buchseneinsatz, H-B 24, 24-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2040244201-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2040244201-000
EAN/GTIN:
     4099891620035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Schraubverbinder, T2040244201-000, TE Connectivity Die T2040244201-000 ist eine Schraubklemme, die mit einem Drahtschutz ausgestattet ist, daher ist die Verwendung von Aderendhülsen nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
H-B 24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
24-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 9,38*
5
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,41*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T2040244101-000
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.