Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 4 mm², AWG 12, Crimpanschluss, T2040011040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 4 mm², AWG 12, Crimpanschluss, T2040011040-000
Stiftkontakt, 4 mm², AWG 12, Crimpanschluss, T2040011040-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3530
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2040011040-000
EAN/GTIN:
     4099889990508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Stiftkontakt, T2040011040-000, TE Connectivity Steckverbinderkontakt, Stift, Gold, Gold, 12 AWG Drahtgröße, 4 mm² Drahtgröße, Crimpverbindung, Kupferlegierung, Leitung und Kabel, Strom und Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.