Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2031442101-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2031442101-000
Stifteinsatz, H-B 24, 72-polig, unbestückt, Crimpanschluss, T2031442101-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3515
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2031442101-000
EAN/GTIN:
     4099891619862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Stifteinsatz, T2031442101-000, TE Connectivity Der T2031442101-000 ist ein Crimpanschluss, der eine höchst zuverlässige, vibrationsfeste Verbindung mit geringem Übergangswiderstand und höchster Kontaktdichte darstellt, die mit manuellen und automatischen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
H-B 24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
72-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 10,64*
€ 17,94*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 20,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.