Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, natur, 926647-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P2346
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     926647-1
EAN/GTIN:
     4099891740818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Buchsengehäuse, 926647-1, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Gehäuse, Buchse, Draht-an-Schalttafel/Draht-an-Draht, 15 Positionen, 6.35 mm Mittellinie.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.