Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 110 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 9-2176312-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P2315
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-2176312-2
EAN/GTIN:
     4099891691516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Chip-Widerstand, 9-2176312-2, TE Connectivity Der 9-2176312-2 ist ein stabiler Dünnfilm-Chipwiderstand, der eine höhere Verlustleistung, eine höhere Temperaturbeständigkeit und eine höhere Betriebsspannung bietet. Dieses Produkt wird durch Sputtern einer Metallschicht auf hochwertiges Aluminiumoxid hergestellt und mit drei vollständig bedruckten Schichten geschützt. Features * Hohe Präzision - Toleranz * Nennleistung bis 1,0 W * Oberfläche der Klemmen - galvanisiert 100% matt Sn Anwendungen * Kommunikation * Industrielle Kontrollen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.3 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
110 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,1 watt, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.