Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 9-1318118-9
Artikel-Nr.:
     4502-72P2088
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1318118-9
EAN/GTIN:
     4099891740528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Buchsengehäuse, 9-1318118-9, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 20 Positionen, 2,5 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, naturbelassen, Gegensteckarretierung. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
42
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 105,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.