Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.51 mm, M3,5, rot, 8-5
Artikel-Nr.:
     4502-72P1946
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-52409-1
EAN/GTIN:
     4099891605384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
gabelkabelschuh
Gabelkabelschuh, 8-52409-1, TE Connectivity Klemme, Federklemme P.I.D.G, Drahtgröße 22-16, Isolationsunterstützung, geschlossen, gerade, teilweise isoliert, Einzelausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gabelkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M3,5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,3-1,42 mm²
Lochdurchmesser:
3.51 mm
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 40.500 Stück
Mindestbestellmenge: 81 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 81 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 162 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 405 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 810 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.