Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 2.2 kΩ, 0.33 W, ±5 %, 8-1879377-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 2.2 kΩ, 0.33 W, ±5 %, 8-1879377-2
Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 2.2 kΩ, 0.33 W, ±5 %, 8-1879377-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P1779
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1879377-2
EAN/GTIN:
     4099891690656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, 8-1879377-2, TE Connectivity Der 8-1879377-2 ist ein Dickschicht-Chip-Widerstand mit hohem Leistungs-/Größenverhältnis, der sich ideal für den industriellen und allgemeinen Einsatz eignet. Das Widerstandselement wird im Siebdruckverfahren bedruckt und gebrannt und mit einer Passivierungsschicht versehen. Features * Endbearbeitung mattes Sn über Ni
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.33 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,0148
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.