Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD, 1.2 MΩ, 5 W, ±5 %, 8-1879234-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD, 1.2 MΩ, 5 W, ±5 %, 8-1879234-2
Widerstand, Metallfilm, SMD, 1.2 MΩ, 5 W, ±5 %, 8-1879234-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P1776
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1879234-2
EAN/GTIN:
     4099891690649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
leistungswiderstand 5w
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 8-1879234-2, TE Connectivity Der 8-1879234-2 ist ein oberflächenmontierter Leistungswiderstand, der ein flaches Gehäusedesign mit flexiblen verzinnten Kupferanschlüssen für zuverlässige Lötverbindungen bietet. Im Gegensatz zu anderen Designs, die sich ausschließlich auf verzinnte Anschlüsse stützen, verwendet er eine vollverschweißte Konstruktionstechnik. Dieses Produkt widersteht den höheren Temperaturen, die mit Reflow-, Dampfphasen- oder Infrarot-Fertigungsprozessen verbunden sind, ohne Schaden zu nehmen. Features * Niedrige Bauweise * Sehr großer Wertebereich * Ideal für Leistungsschaltungen * Flammensichere Beschichtung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Höhe:
6.8 mm
Länge:
13.5 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.2 MΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,40742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,00*
€ 406,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,00*
€ 285,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,36*
€ 280,0784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,73*
€ 267,4287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,71*
€ 242,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.