Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 737094-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 737094-2
Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 737094-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P1329
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     737094-2
EAN/GTIN:
     4099891708306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, 737094-2, AMP Steckermontage, Draht-an-Schalttafel/Draht-zu-Draht, Anzahl der Positionen: 4, Schraubkupplung, kodiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Buchse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.