Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 13-polig, RM 1.5 mm, gerade, blau, 7-353908-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 13-polig, RM 1.5 mm, gerade, blau, 7-353908-3
Buchsengehäuse, 13-polig, RM 1.5 mm, gerade, blau, 7-353908-3
Artikel-Nr.:
     4502-72P1324
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     7-353908-3
EAN/GTIN:
     4099891739331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 13polig
Buchsengehäuse, 7-353908-3, AMP Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte/Draht-zu-Schalttafel/Draht-zu-Draht, 13 Positionen, 1,5 mm mittellinie, Crimpverbindung, 1 Reihe, blau. Applications * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC, Drucker und Fax * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.