Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 100 kΩ, 1 W, ±1 %, 7-2176316-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P1260
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-2176316-4
EAN/GTIN:
     4099891690038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Präzisions-Widerstand, 7-2176316-4, TE Connectivity Der 7-2176316-4 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.9 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand 1w, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.