Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz, 715137-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, 715137-000
Kontakteinsatz, 715137-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P1060
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     715137-000
EAN/GTIN:
     4099891619527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 715137-000, Raychem Rechteckige Kontakteinsätze, Kontakteinsatz, Stift, Draht-zu-Draht, 20 Positionen, abdichtbar, 24 AWG / 26 AWG Drahtgröße, 0,25-0,14 mm² Drahtgröße, 1,5 A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.