Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Folienverbinder, unisoliert, 3-6 mm², AWG 12 bis 10, 8.71 mm
Artikel-Nr.:
     4502-72P0945
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     7-1377172-6
EAN/GTIN:
     4099891741716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
amp quetschverbinder
Stoßverbinder, 7-1377172-6, AMP Spleiß, Parallelverbinder, 12-10 AWG Drahtgröße, 3-6 mm² Drahtgröße, Standard, 3,28 mm Zylinderninnendurchmesser, 5180-13100 CMA Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folienverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12 bis 10
Isoliert:
Nein
Länge:
8.71 mm
Leiterquerschnitt:
3-6 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.