Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 6600393-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 6600393-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 6600393-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0781
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6600393-1
EAN/GTIN:
     4099891738792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleiste, 6600393-1, AMP Rechteckiger Leistungssteckverbinder, Stiftwanne, Stecker, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 2 Positionen, 7,62 mm Mittellinie, Leiterplatte, UL 94V-0. Anwendungen * Stromversorgungen * Hochwertiger Computer * Ausrüstung zur Datenspeicherung * Telekommunikationsschalter * Abnehmbare Akkupacks * Stromverteilung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
42 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.