Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 6-5174215-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 6-5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 6-5174215-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P0757
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-5174215-2
EAN/GTIN:
     4099891360085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 6-5174215-2, AMP Stecker, Kabel-zu-Leiterplatte, Anzahl der Positionen: 40, vertikal, Phosphorbronze, Durchsteckmontage-Löten, Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.