Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 647171-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0736
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     647171-4
EAN/GTIN:
     4099891738631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Buchsengehäuse, 647171-4, AMP Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 4 Positionen, 3,96 mm mittellinie, Crimpverbindung, 1 Reihe, naturbelassen, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.