Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 644487-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0654
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     644487-4
EAN/GTIN:
     4099891738204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Header-Montage, 644487-4, AMP Der 644487-4 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.