Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 6-2176238-7
Artikel-Nr.:
     4502-72P0464
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-2176238-7
EAN/GTIN:
     4099891689056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Chip-Widerstand, 6-2176238-7, TE Connectivity Der 6-2176238-7 ist ein Dünnfilm-Chipwiderstand mit nachgewiesener Immunität gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schwefel. Dieses Produkt hat spezielle Materialien, Design und Verarbeitung hohen Schwefel Anwendungen. Features * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * RoHS-konform Anwendungen * Automobilindustrie * Medizinische * Prüfung / Messung * Kommunikation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.