Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 6-104071-6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 6-104071-6
Stiftleiste, 36-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 6-104071-6
Artikel-Nr.:
     4502-72P0150
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-104071-6
EAN/GTIN:
     4099891737146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 6-104071-6, AMP Der 6-104071-6 bietet eine Vielzahl von Leiterplatte-zu-Leiterplatte-Verbindungen mit hoher Dichte. Der Abstand von 1,27 zwischen den einzelnen Kontakten sorgt für ein extrem dichtes Verbindungspaket und ermöglicht eine effizientere Nutzung des Platzes auf der Leiterplatte. Features * Hohe Dichte; die Kontakte sind im Abstand von 1,27 x 2,54 angeordnet * Abstandshalter zum Entfernen von Lötflussmittel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3.6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,964* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 92,40*
€ 109,956
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,90*
€ 98,651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 69,64*
€ 82,8716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.