Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Steckergehäuse, 9-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 5-917693-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0088
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-917693-1
EAN/GTIN:
     4099891736859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 9 polig
Steckergehäuse, 5-917693-1, TE Connectivity Rechteckiges Steckverbindergehäuse, Draht-zu-Leiterplatte, 9 Positionen, 2,5 mm Mittellinie, 1 Reihe, Nylon 66, Stecker, Stecksockel. Features * Hörbares Klicken, wenn der Kontakt vollständig in das Gehäuse eingeführt ist * Polarisierende Rippen auf dem Steckergehäuse ermöglichen ein korrektes Zusammenstecken Anwendungen * Haushaltsgeräte * Spielen * Garagentoröffner * Sicherheitssysteme * Industrielle Steuerungen * Geschäftsausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.