Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 5794172-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 5794172-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 5794172-3
Artikel-Nr.:
     4502-72P0051
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5794172-3
EAN/GTIN:
     4099891736644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Kabelmontierter Stecker, 5794172-3, AMP Der 5794172-3 ist ein kabelmontierter Steckverbinder, der dazu dient, den vollständigen Sitz aller elektrischen Kontakte zu überprüfen. Die Kontakte dieses Produkts werden in das Buchsengehäuse eingeführt und die Kontaktverriegelung wird installiert, um alle Kontakte in Position zu verriegeln. Wenn einer der Kontakte nicht vollständig eingeführt ist, kann die Kontaktverriegelung nicht installiert werden. Außerdem wurde das Gehäuse neu gestaltet, um eine verbesserte Verriegelung zu bieten, die eine Metallfeder anstelle der ursprünglichen Kunststofffeder/-verriegelung aufweist. Features * Verbindungssystem von Draht zu Brett * Verbessertes, doppelt wirkendes Kontaktdesign - sorgt für eine bessere Kontaktanbindung und reduziert die Steckkraft der Kontakte * Buchsenkontakte für 26-16 AWG Litzenkabel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 95 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.