Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2440 08 T09CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2440 08 T09CB T
Kupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2440 08 T09CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3075
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2440 08 T09CB T
EAN/GTIN:
     4099891707972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Buchse, 2440 08 T09CB T, Lutronic Quicklock-Steckdose mit Verriegelungsklinke, IP67, Größe 16, gerade, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
5 bis 7 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,34-0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2430 08 T18CB100
ab € 4,15*
Zubehör
Lutronic
9924 CPMF0
ab € 1,97*
Zubehör
Lutronic
9924 SL7
ab € 0,93*
Zubehör
Lutronic
9924 SL9
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.