Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2430 02 T18CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2430 02 T18CB
Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2430 02 T18CB
Artikel-Nr.:
     4502-72F3063
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2430 02 T18CB100
EAN/GTIN:
     4099891707859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Einbaustecker, 2430 02 T18CB100, Lutronic Quicklock-Einbaustecker, IP67, Größe 16, gerade, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-1,5 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,64*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 6,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2440 02 T09CB T
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.