Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Lötkelch, gerade, 97-16S-1S(431)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Lötkelch, gerade, 97-16S-1S(431)
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Lötkelch, gerade, 97-16S-1S(431)
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Lötkelch, gerade, 97-16S-1S(431)
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Lötkelch, gerade, 97-16S-1S(431)
Artikel-Nr.:
     4502-72F1140
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-16S-1S(431)
EAN/GTIN:
     4099889741490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Socket contact insert, 97-16S-1S(431), Amphenol Der 97-16S-1S(431) ist ein weit verbreiteter Steckverbinder für die Automobil-, Roboter-, Werkzeugmaschinen- und Schweißindustrie sowie für zahlreiche andere kommerzielle Anwendungen von schweren Geräten bis hin zu EKG-Überwachungskabeln. Dieses Produkt wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, um Festigkeit und Umweltschutz zu gewährleisten. Features * Kostengünstig, allgemeiner Dienst, nicht umweltbezogen * Große Auswahl an Schalenformen und Einsatzmustern * Große Auswahl an Steckeroberflächen - Kadmium oder Nicht-Kadmium * Gewindekupplung, harte dielektrische Einsätze * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 6,65*
€ 8,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-16S-1P
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.