Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse Gr.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschgehäuse Gr.18
Flanschgehäuse Gr.18
Artikel-Nr.:
     4502-72F1136
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-18-621-(0850)
EAN/GTIN:
     4099889741476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
sonstige Rundsteckverbinder, 97-3102A-18-621-(0850), Amphenol Technische Daten * Ausführung: Flanschgehäuse * Orientierung: gerade * Kontaktanschluss: Lötkelch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschgehäuse
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.