Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse Gr.14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschgehäuse Gr.14s
Flanschgehäuse Gr.14s
Artikel-Nr.:
     4502-72F1134
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-14S-621-(0850)
EAN/GTIN:
     4099889741452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Flanschgehäuse, 97-3102A-14S-621-(0850), Amphenol Der 97-3102A-14S-621-(0850) ist ein weit verbreiteter Steckverbinder für die Automobil-, Roboter-, Werkzeugmaschinen- und Schweißindustrie sowie für zahlreiche andere kommerzielle Anwendungen von schweren Geräten bis hin zu EKG-Überwachungskabeln. Dieses Produkt wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, um Festigkeit und Umweltschutz zu gewährleisten. Features * Kostengünstig, allgemeiner Dienst, nicht umweltbezogen * Große Auswahl an Schalenformen und Einsatzmustern * Große Auswahl an Steckeroberflächen - Kadmium oder Nicht-Kadmium * Gewindekupplung, harte dielektrische Einsätze * Lötanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschgehäuse
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.