Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 3-polig, Lötkelch, gerade, 97-14S-1S(431)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 3-polig, Lötkelch, gerade, 97-14S-1S(431)
Buchsen-Kontakteinsatz, 3-polig, Lötkelch, gerade, 97-14S-1S(431)
Artikel-Nr.:
     4502-72F1032
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-14S-1S(431)
EAN/GTIN:
     4099889741230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Socket contact insert, 97-14S-1S(431), Amphenol Der 97-14S-1S(431) ist ein weit verbreiteter Steckverbinder für die Automobil-, Roboter-, Werkzeugmaschinen- und Schweißindustrie sowie für zahlreiche andere kommerzielle Anwendungen von schweren Geräten bis hin zu EKG-Überwachungskabeln. Dieses Produkt wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, um Festigkeit und Umweltschutz zu gewährleisten. Features * Kostengünstig, allgemeiner Dienst, nicht umweltbezogen * Große Auswahl an Schalenformen und Einsatzmustern * Große Auswahl an Steckeroberflächen - Kadmium oder Nicht-Kadmium * Gewindekupplung, harte dielektrische Einsätze * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0091 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.