Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 5646954-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 5646954-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 5646954-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P9993
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5646954-2
EAN/GTIN:
     4099891736538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Rechteckiger Steckverbinder, 5646954-2, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Stiftwanne, Stecker, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 4 Positionen, 3 mm Mittellinie, Gedruckte Leiterplatte, UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 38 Stück (ab € 7,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,50016*
€ 419,47519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,56022*
€ 365,99666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,07036*
€ 359,46373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,66008*
€ 354,2155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,03*
€ 324,9057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.