Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 54
Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 54
Artikel-Nr.:
     4502-71P9899
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5499914-4
EAN/GTIN:
     4099891563844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleiste, 5499914-4, AMP Universelle Stiftleiste im Auswurfstil, Militär, mittig und doppelt polarisiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.