Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 5025, 2.7 MΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176398-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P9703
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2176398-6
EAN/GTIN:
     4099891688592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 5-2176398-6, TE Connectivity Der 5-2176398-6 ist ein Hochleistungswiderstand, der sich für die automatische Platzierung im Volumen und für die meisten Anwendungen eignet. Dieser Widerstand sollte einen Leistungswert haben, der auf Dauerlastbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 70 ºC basiert. Features * Geeignet für die automatische Platzierung * Endbearbeitung matt sn über ni-Barriere
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 5025
Höhe:
1.1 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.7 MΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.