Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2
Widerstand, Dünnschicht, SMD 2012, 16.5 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 5-2176238-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P9670
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2176238-2
EAN/GTIN:
     4099891688288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Chip-Widerstand, 5-2176238-2, TE Connectivity Der 5-2176238-2 ist ein Dünnfilm-Chip-Widerstand mit geprüfter Immunität gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schwefel. Dieses Produkt hat spezielle Materialien, Design und Verarbeitung hohen Schwefel Anwendungen. Features * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * RoHS-konform Anwendungen * Automobilindustrie * Medizinische * Prüfung / Messung * Kommunikation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
16.5 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.673.449.900,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 2.334.689,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.673.450.000,00*
€ 13.891.405.500,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.673.449.900,00*
€ 13.891.405.381,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.