Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
D-Sub Steckverbinder, 40-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 5174215-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P9505
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5174215-2
EAN/GTIN:
     4099891355678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
Steckverbindersatz, 5174215-2, AMP D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte, Stecker, Kabel-zu-Leiterplatte, 40 Positionen, 1,27 mm Mittellinie, 2 Reihen, quadratisch, Standardprofil, vertikal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.