Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5-1734324-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5-1734324-9
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5-1734324-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P9499
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-1734324-9
EAN/GTIN:
     4099891645427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
Buchse, 5-1734324-9, AMP RJ45-Steckverbinder, RJ45, Einzelanschluss, 1 x 1, Klinken und Stecker in RJ-Ausführung, Standard-Steckverbinder-Kontaktdichte, Klinke, geschirmt, Cat 3, Standard-Klinke unten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.