Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 50-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 5120795-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 50-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 5120795-1
Federleiste, 50-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 5120795-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P9300
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5120795-1
EAN/GTIN:
     4099891586805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 50 pol
Buchse, 5120795-1, AMP Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 50 Positionen, Gegensteckführung, Polarisierung steckverbindung ausrichtungsart, 10 Reihen, 5 Spalten, Buchse für die leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
1.15 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste amp, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,25*
  
Preis gilt ab 220 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 706,35*
€ 840,56
pro Stück
ab 44 Stück
€ 703,07*
€ 836,65
pro Stück
ab 110 Stück
€ 697,45*
€ 829,97
pro Stück
ab 220 Stück
€ 697,25*
€ 829,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.