Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103946-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P9248
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103946-3
EAN/GTIN:
     4099891734695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleiste, 5-103946-3, AMP Steckverbindersatz, Stecker, Draht-zu-Leiterplatte, 4 Positionen, 2,54 mm Mittellinie, Crimpverbindung/Schneidklemmanschluss, 1 Reihe, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimp-/Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,56036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 2,80819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,17016*
€ 195,36249
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 156,25016*
€ 185,93769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,93016*
€ 171,27689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,1502*
€ 163,20874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,56036*
€ 147,03683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.