Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 51
Stiftleiste, 20-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 51
Artikel-Nr.:
     4502-71P9197
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5102161-4
EAN/GTIN:
     4099891563691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleiste, 5102161-4, AMP Universelle Stiftleiste im Auswurfstil, Militär, mittig und doppelt polarisiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.