Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641213-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P9082
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-641213-4
EAN/GTIN:
     4099891733766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Header-Montage, 4-641213-4, AMP Der 4-641213-4 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.