Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 4-1589737-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 4-1589737-3
D-Sub Steckverbinder, 4-1589737-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P8603
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1589737-3
EAN/GTIN:
     4099891354411
Artikeldatenblatt
D-Sub Steckverbinder, 4-1589737-3, TE Connectivity Steckbrücke, 2 Reihen, LCP, 25 Positionen, Stecker-zu-Stecker, 1 zu 1, 30 AWG 7 Litzen, farbcodierter PTFE-Draht, 1 Zoll, 1,0 nicht-kapazitive Buchsenschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
0.64 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.