Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 4-1123723-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P8415
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-1123723-4
EAN/GTIN:
     4099891732905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stromanschluss, 4-1123723-4, AMP Der 4-1123723-4 ist ein preiswerter Leistungssteckverbinder, der häufig für Stromkreisanwendungen verwendet wird, die eine hohe Strombelastbarkeit erfordern. Dieses Produkt ist durchgängig stapelbar und kann mit ähnlichen Konkurrenzprodukten für Nachrüstungsanwendungen kombiniert werden. Features * Positiv hörbare Verriegelung, die das Stecken und Lösen erleichtert * Asymmetrische Klemmen verhindern Fehlsteckungen * Polarisierungslaschen verhindern eine Fehlausrichtung des Pfostens Anwendungen * Haushaltsgeräte * Industrielle Maschinen * Gewerbliche und bauliche Ausrüstung * Verkaufsautomaten und Münzwechsler * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.