Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, natur, 3-794617-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P8364
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-794617-8
EAN/GTIN:
     4099891732738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Stromanschluss, 3-794617-8, AMP Der 3-794617-8 bietet Draht-zu-Draht- und Draht-zu-Platinen-Verbindungen mit Kontakten auf einer 3 mm langen Mittellinie und Stromstärken bis zu 5 A. Dieses Produkt wird in der Haushaltsgeräte-, Messgeräte-, Industriemaschinen-, Hausgeräte- und Sicherheitssystemindustrie eingesetzt. Features * Zweistrahlige Buchsenkontaktkonstruktion für verbesserte Zuverlässigkeit Anwendungen * Haushaltsgeräte * Beleuchtung * Automatisierung von Fabriken * Datenspeicherung * Garagentoröffner * Sicherheitssystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.